Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7991206 Kaivinkoneen koukku 5500 Lb. Kantavuus | AA7JVX 16A762

RUD CHAIN 7991206 Kaivinkoneen koukku 5500 Lb. Kantavuus

Varastossa
Tuote: AA7JVX Malli: 7991206Ristiviite: 16A762

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivinkoneen koukku
LiitetyyppiPultti päällä
Mitat A11 / 32 "
Mitat B4"
Mitat C5-13 / 16 "
Mitat DM12
Kaupan koko1.75 "
Työkuorman raja5500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7991205 Kaivinkoneen koukku 3300 Lb. Kantavuus | AA7JVW 16A761 7991205Pultti päällä5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb€694.92
RUD CHAIN ​​8502238 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kuorman korkki | AA7JVY 16A764 8502238Pultti päällä33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 paunaa.€1,640.32
RUD CHAIN ​​7991209 Kaivinkoneen koukku 5700 Lb. Kantavuus | AA7JVZ 16A766 7991209Hitsaa päälle11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb€521.94
RUD CHAIN ​​7991210 Kaivinkoneen koukku 8800 Lb. Kantavuus | AA7JWA 16A767 7991210Hitsaa päälle7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb€615.56
RUD CHAIN ​​8502239 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kantavuus | AA7JWB 16A768 8502239Hitsaa päälle1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 paunaa.€1,297.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7991206 Kaivinkoneen koukku 5500 Lb. Kantavuus
€776.41 / yksikkö