RUD CHAIN ​​8502239 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kantavuus | AA7JWB 16A768

RUD CHAIN 8502239 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kantavuus

Varastossa
Tuote: AA7JWB Malli: 8502239Ristiviite: 16A768

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,297.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivinkoneen koukku
LiitetyyppiHitsaa päälle
Mitat A1 / 2 "
Mitat B6.125 "
Mitat C8.187 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7991205 Kaivinkoneen koukku 3300 Lb. Kantavuus | AA7JVW 16A761 7991205Pultti päällä5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb€694.92
RUD CHAIN ​​7991206 Kaivinkoneen koukku 5500 Lb. Kantavuus | AA7JVX 16A762 7991206Pultti päällä11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb€776.41
RUD CHAIN ​​8502238 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kuorman korkki | AA7JVY 16A764 8502238Pultti päällä33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 paunaa.€1,640.32
RUD CHAIN ​​7991209 Kaivinkoneen koukku 5700 Lb. Kantavuus | AA7JVZ 16A766 7991209Hitsaa päälle11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb€521.94
RUD CHAIN ​​7991210 Kaivinkoneen koukku 8800 Lb. Kantavuus | AA7JWA 16A767 7991210Hitsaa päälle7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb€615.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 8502239 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kantavuus
€1,297.76 / yksikkö