RUD CHAIN ​​8502238 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kuorman korkki | AA7JVY 16A764

RUD CHAIN 8502238 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Latauskorkki

Varastossa
Tuote: AA7JVY Malli: 8502238Ristiviite: 16A764

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,640.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivinkoneen koukku
LiitetyyppiPultti päällä
Mitat A33 / 64 "
Mitat B6.125 "
Mitat C8.187 "
Mitat DM20
Kaupan koko2.5 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7991205 Kaivinkoneen koukku 3300 Lb. Kantavuus | AA7JVW 16A761 7991205Pultti päällä5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb€694.92
RUD CHAIN ​​7991206 Kaivinkoneen koukku 5500 Lb. Kantavuus | AA7JVX 16A762 7991206Pultti päällä11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb€776.41
RUD CHAIN ​​7991209 Kaivinkoneen koukku 5700 Lb. Kantavuus | AA7JVZ 16A766 7991209Hitsaa päälle11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb€521.94
RUD CHAIN ​​7991210 Kaivinkoneen koukku 8800 Lb. Kantavuus | AA7JWA 16A767 7991210Hitsaa päälle7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb€615.56
RUD CHAIN ​​8502239 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Kantavuus | AA7JWB 16A768 8502239Hitsaa päälle1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 paunaa.€1,297.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 8502238 Kaivinkoneen koukku 15000 Lb. Latauskorkki
€1,640.32 / yksikkö