RUD CHAIN

RUD Chain Inc toimittaa nostopisteitä ja ketjutarvikkeita, kuten ruuvattavia, pultattavia ja hitsattavia nostorenkaita ja kaivinkoneen koukkuja. Brändin nostinrenkaat voi kääntyä jopa 360 astetta ja nostaa turvallisesti jopa 69300 lb:n kuormia. Niissä on säädettävät kiinnikkeet koneisiin tai staattisiin kuormiin kiinnittämistä varten. Tuotemerkki valmistaa myös pultti-/hitsausliittimiä kaivinkoneiden koukut toimii nostopisteinä poikittaispalkeissa, palkkeissa, vaijeriliineissä ja pyöreissä nostoissa. Niiden enimmäistyökuormitus on 15000 XNUMX lb.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

RUD CHAIN ​​Nostinrenkaat ja tarvikkeet

Nostorenkaat ja tarvikkeetPultattavat, hitsattavat ja ruuvatut nostorenkaat, joita käytetään kuormien turvalliseen nostamiseen jopa 69300 paunaan. Saatavana eri muunnoksissa, joissa on 180 asteen kääntö ja 360 asteen taitettavat käännökset(94 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Ketju- ja kaapelikoukut

Ketju- ja kaapelikoukutHitsattavat ja pultattavat kaivukoneiden koukut, joita käytetään nostopisteinä poikkipalkkeissa ja -palkkeissa sekä vaijerissa ja pyöreissä hihnoissa. Työkuorman enimmäisraja on 15000 lb(20 tuotetta)

RUD CHAIN Hoist Rings

Nostorenkaat(331 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Silmäpultit

Silmänpultit(163 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Taotut silmämutterit

Taotut silmämutterit(48 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Lukitusmutterit

Lukkomutterit(16 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Litteät aluslevyt

Litteät aluslevyt(15 tuotetta)

RUD CHAIN ​​hylsyavaimet

Hylsyavaimet(11 tuotetta)

RUD CHAIN ​​Pistorasiaadapterit

Pistorasiaadapterit(4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

RUD Chainin mallinumerot ovat yleensä ristikkäisiä vastaavien Crosby MPN -numeroiden (valmistajan osanumeroiden) kanssa. Joten jos etsit nostorenkaita ja koukkuja, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä RUD Chain -tuotteet ovat yleensä pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Rud Chainista

RUD Chain Inc toimittaa nostopisteitä ja ketjutarvikkeita, kuten ruuvattavia, pultattavia ja hitsattavia nostorenkaita ja kaivinkoneen koukkuja. Brändin nostinrenkaat voi kääntyä jopa 360 astetta ja nostaa turvallisesti jopa 69300 lb:n kuormia. Niissä on säädettävät kiinnikkeet koneisiin tai staattisiin kuormiin kiinnittämistä varten. Tuotemerkki valmistaa myös pultti-/hitsausliittimiä kaivinkoneiden koukut toimii nostopisteinä poikittaispalkeissa, palkkeissa, vaijeriliineissä ja pyöreissä nostoissa. Niiden enimmäistyökuormitus on 15000 XNUMX lb.

Tärkeimmät kauppanimet

ERLAU Tire Protection Chains (TPC)

ERLAU Tire Protection Chains (TPC)

ERLAU-renkaiden suoja- ja vetoketjuja käytetään kaivostyössä, terästeollisuuden romun käsittelyssä, louhinnassa ja purkutyössä estämään renkaiden ennenaikainen rappeutuminen terävien, rosoisten kivien ja mutaisten, liukkaiden pintojen vuoksi. Tämä ketjujärjestelmä on valmistettu suljetusta karkaistujen teräsketjujen verkosta, jotka ympäröivät ...

sekä renkaiden kulutuspinnat että sivupinnat. Niiden joustava muotoilu mukautuu jokaiseen renkaan muodonmuutokseen tukkeutumatta ja tarjoaa erinomaisen tiepidon ja pidon.

RotoGrip automaattiset lumiketjut

RotoGrip automaattiset lumiketjut

Automaattiset RotoGrip-lumiketjut tarjoavat pitoa renkaisiin jäisillä ja lumisilla teillä kytkimen avulla. Nämä ketjut ovat hyödyllisiä matkustamiseen vaarallisissa sääolosuhteissa. Ne säästävät seisokkeja ja vammoja, koska näitä ketjuja käyttävien käyttäjien ei tarvitse pysähtyä laittaakseen niitä paikalleen asentamalla ja poistamalla...

hän kietoutuu ketjuun.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava, kun asennat tai käytät Rud-kaivukoneen koukkuja?

  • Pidä kaikki ruumiinosat ja esineet poissa nostoprosessin vaara-alueelta.
  • Käyttäjät eivät saa ylittää kuormia, jotka ylittävät koukun työkuormitusrajan (WLL).
  • Koukuissa ei saa olla teknisiä muutoksia.
  • Kuorman tulee olla vakaa nostettaessa. Heiluminen ja nykiminen on estettävä.
  • Kaikki komponentit ja koukku tulee tarkistaa halkeamien ja kulumisen varalta.
  • Nostokohdat, ketju, koukut ja nostorenkaat eivät saa joutua kosketuksiin syövyttävien happojen, kemikaalien ja höyryjen kanssa.

Mitkä ovat lämpötilan vaikutukset Rud-kaivukoneen koukkujen toimintaan?

  • Lämpötilan nousu pienentää kaivinkoneen koukkujen työkuormitusrajaa nostopisteinä käytettävien DIN/EN-pulttien ansiosta.
  • Lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -40 - 100 astetta C (-40 - 212 astetta F), työkuormitusraja ei vähene.
  • Lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 100 - 200 astetta C (212 - 392 astetta F), työkuormitusraja on 15 % pienempi.
  • Lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 200 - 250 astetta C (392 - 482 astetta F), työkuormitusraja on 20 % pienempi.
  • Lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 250 - 350 astetta C (482 - 662 astetta F), työkuormitusraja on 25 % pienempi.
  • Käyttäjät eivät saa käyttää näitä kaivinkoneen koukkuja yli 350 asteen (662 astetta F) lämpötiloissa.

Miksi jotkut Rud-nostinrenkaat ovat vaaleanpunaisia?

Valitut Rudin nostopisteet, kuten rengaspultit, silmukkapultit, laipat ja muut, ovat vaaleanpunaisia ​​esittelemään tuotemerkin perustestaus- ja sertifiointiperiaatteita. Rud toi markkinoille fluoresoivia vaaleanpunaisia ​​jauhemaalattuja tuotteita Grade 10 -materiaaleissaan käytettäväksi ylikuumenemisilmaisina. Vaaleanpunainen jauhemaalaus muuttaa väriään yli 200 asteen lämpötiloissa. Väri muuttuu vaaleanpunaisesta okraksi, sitten ruskeaksi ja lopuksi kielletyssä lämpötilassa lähellä 400 astetta, väri muuttuu mustaksi rakkuloiden muodostuessa. Tämän värinmuutoksen ansiosta ylikuumentuneet nostokohdat, kuten nostorenkaat, voidaan helposti tunnistaa ja vaihtaa ennen onnettomuuksia.