Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrokuituputkimoppi, suuri 1 tuuman | AC9MFK 3HKE3

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrokuituputkimoppi iso 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9MFK Malli: FGT81306GR00Ristiviite: 3HKE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimoppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Kuiva paino22-28 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko1"
PestäväKyllä
Pituus48 1/2 "- 54 1/2"
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliPutki
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuiva painoPääpannan kokoPituusHinta
RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrokuituputki Mop Medium 1 In | AC9MFJ 3HKE2 FGT81206GR00Sivuportti16-22 oz.1"38 "- 44"€51.54
RUBBERMAID FGT85206GR00 Mikrokuituinen putkimoppi, 5 tuumaa | AC9MFL 3HKE4 FGT85206GR00Kiinnitä Syle16-22 oz.5"38 "- 44"€47.28
RUBBERMAID FGT85306GR00 Mikrokuituputkimoppi iso 5 tuumaa | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Kiinnitä Syle22-28 oz.5"48 1/2 "- 54 1/2"€61.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrokuituputkimoppi iso 1 tuumaa
€59.23 / yksikkö