ALTRONIX BC600G -kotelo Xx-large sopii 2- 12ah akulle | AD9KVQ 4TFN1

ALTRONIX BC600G kotelo Xx-large Sopii 2-12ah akulle

Varastossa
Tuote: AD9KVQ Malli: BC600GRistiviite: 4TFN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo Xxlg sopii 2- 12 Ah akkuun
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.63
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)14.50
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLiite
TyyppiLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuuneräTyyppiHinta
ALTRONIX BC300 -kotelo LG sopii 2- 7ah -akkuun | AD9KVH 4TFL3 BC3003.2513.5013.00HarmaaKotelo Lg sopii 2- 7Ah paristoonLiite€143.94
ALTRONIX BC300R -kotelo Lg sopii 2- 7ah paristoon punainen | AD9KVJ 4TFL4 BC300R3.2513.5013.00punainenKotelo Lg sopii 2- 7Ah paristoon punainenLiite€122.12
ALTRONIX BC400 -kotelo Xlg sopii 2- 12ah -akkuun | AD9KVK 4TFL5 BC4004.5015.512.00HarmaaKotelo Xlg sopii 2- 12 Ah akkuunLiite€160.24
ALTRONIX BC400R Xlg -kotelo sopii 2–12 Ah: n akkuun Punainen | AD9KVL 4TFL6 BC400R4.5015.512.00punainenKotelo Xlg Sopii 2- 12Ah akkuun PunainenLiite€167.23
ALTRONIX BC400SG -kotelosarja X-iso | AD9KVM 4TFL7 BC400SG4.5015.512.00HarmaaKotelo Xlg sopii 2-12 Ah akkuun / hyllyynKotelosarja€207.91
ALTRONIX BC400SR -kotelosarja | AD9KVN 4TFL8 BC400SR4.5015.512.00punainenKotelo Xlg sopii 2-12 Ah akulle / hyllylle punaisellaKotelosarja€206.38
ALTRONIX BC600 -kotelo Xx-large sopii 2- 12ah paristoon punainen | AD9KVP 4TFL9 BC6004.631814.50HarmaaKotelo Xxlg sopii 2-12Ah paristoon punainenLiite€226.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BC600G kotelo Xx-large Sopii 2-12ah akulle
€225.23 / yksikkö