Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Koko | AE6XQT 5VUF2

VERMONT GAGE 902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, koko 1.31-4.99mm

Varastossa
Tuote: AE6XQT Malli: 902300200Ristiviite: 5VUF2
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
€346.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage -sarja, Plus
tarkkuus+0.005 mm/-0.000 mm
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.02mm
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs
mittausalue1.31 mm-4.99 mm
Nimellinen Koko1.31 mm-4.99 mm
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.005 mm)
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2365
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Koko | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs10.00 13.98 on mm10.00 13.98 on mm€469.77
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Koko | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Koko | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Koko | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Koko | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Koko | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Koko | BG6WDN 902100500Pin Gage Plus -sarja---€599.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, koko 1.31-4.99mm
€346.97 / yksikkö