RUBBERMAID FGR93400SM Tupakointiasema Hopea Metallinen 1.6 Gallonaa AD7YZZ 4HGV7

RUBBERMAID FGR93400SM Smoker Station hopea metallinen 1.6 gallonaa

Tuote: AD7YZZ Malli: FGR93400SMRistiviite: 4HGV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.16-4 / 5 "
Koko1.6 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty / Uni-Koat (TM) -jauhemaalattu
Korkeus42.25 "
MateriaaliMetalli- / ruostumattomasta teräksestä valmistetut nuuskat
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä3
Avauskoko2.5 "
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluHiekka -urn
Leveys16-4 / 5 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.98
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan halkaisija.KokoAsennustyyliAukkojen määräAvauskokoSuunnitteluLeveysHinta
RUBBERMAID FG9W3100SSBLA tupakointiastia hopea / musta 1.30 Gal | AB2GHJ 1LWT4 FG9W3100SSBLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "1.30 gal.Vapaasti seisova1360 TutkinnotKuomu15.5 "€744.80
RUBBERMAID FG9W3200SSBLA tupakointiastia hopea / musta 0.60 Gal | AB2GHK 1LWT5 FG9W3200SSBLARuostumaton teräs / alumiini12-4 / 5 "0.60 gal.Seinään asennettava1360 TutkinnotKuomu11.62 "€497.00
RUBBERMAID FG9W3300BLA tupakointitulppa musta ruostumaton teräs / alumiini 4.10gal | AB2GHL 1LWT6 FG9W3300BLARuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.-43 "x 1-3 / 4"-13 "€498.09
RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHM 1LWT7 FG9W3300ATPWTRRuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.Vapaasti seisova43 "x 1-3 / 4"Kuomu13 "€568.22
RUBBERMAID FG9W3300AGBRNZ Tupakointiasema, ruskea 4.10 gallonaa AB2GHN 1LWT8 FG9W3300AGBRNZRuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.Vapaasti seisova43 "x 1-3 / 4"Kuomu13 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W3400BLA tupakointitulppa musta 6.70 gallonaa AB2GHP 1LWT9 FG9W3400BLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "€713.93
RUBBERMAID FG9W3400ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHQ 1LWU1 FG9W3400ATPWTRRuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGR93400SM Smoker Station hopea metallinen 1.6 gallonaa