APOLLO VALVES 62-100-sarjan pallokartiojousen takaiskuventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Halkeilupaine: 0.5 psi , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Höyryn paine: 125 psi WSP , Max. Lämpötila: 353-astetta F , Max. Vedenpaine: 400 psi: n iskunkestävä CWP , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Istuimen materiaali: RPTFE , Jousimateriaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
62-101-01
2 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€145.58
A
62-103-01
2 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€113.94
A
62-102-01
2.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "€155.40
A
62-104-01
2.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€294.46
A
62-105-01
3.5 "1.75 "1"3.5 "€352.42
A
62-107-01
4 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€679.63
A
62-106-01
4.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€483.22
A
62-108-01
6"3"2"6"€1,087.66

62-100-sarjan pallokartiojousen takaiskuventtiilit

Apollo 62-100 -sarjan pallokartiojousen takaiskuventtiilit varmistavat, että nesteet virtaavat yhteen suuntaan ja estävät samalla vastavirtauksen, mikä estää saastumisen, järjestelmän vaurioitumisen ja tehottomuuden. Sallimalla nesteiden virtauksen vain haluttuun suuntaan, nämä venttiilit säilyttävät putkistojen, pumppujen ja laitteiden eheyden, mikä lisää järjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Näissä takaiskuventtiileissä on kierre FNPT x FNPT -liitännät, jotka yksinkertaistavat asennusta kiinnittämällä ne tukevasti putkiin tai liittimiin luotettavaa nesteenhallintaa varten. Ne on varustettu PTFE (Reforced Teflon) -pallotarkistuksella korroosionkestävyyden ja kemiallisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Nämä venttiilit on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jousilla, jotka tarjoavat joustavuutta ja ylläpitävät venttiilin pitkäaikaista toimintaa. Niitä on saatavana kokoina 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 ja 2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?