RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHM 1LWT7

RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR Tupakointiastia Antiikki Tina

Varastossa
Tuote: AB2GHM Malli: FG9W3300ATPWTRRistiviite: 1LWT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.13 "
Koko4.10 gal.
VäriTina
Suorittaa loppuunKuumasinkitty / Uni-Koat (TM) -jauhemaalattu
Korkeus39 "
MateriaaliRuostumaton teräs / alumiini
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä4
Avauskoko3 "x 1-3 / 4"
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluKuomu
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)70.36
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan halkaisija.KokoAsennustyyliAukkojen määräAvauskokoSuunnitteluLeveysHinta
RUBBERMAID FG9W3100SSBLA tupakointiastia hopea / musta 1.30 Gal | AB2GHJ 1LWT4 FG9W3100SSBLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "1.30 gal.Vapaasti seisova1360 TutkinnotKuomu15.5 "€744.80
RUBBERMAID FG9W3200SSBLA tupakointiastia hopea / musta 0.60 Gal | AB2GHK 1LWT5 FG9W3200SSBLARuostumaton teräs / alumiini12-4 / 5 "0.60 gal.Seinään asennettava1360 TutkinnotKuomu11.62 "€497.00
RUBBERMAID FG9W3300BLA tupakointitulppa musta ruostumaton teräs / alumiini 4.10gal | AB2GHL 1LWT6 FG9W3300BLARuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.-43 "x 1-3 / 4"-13 "€498.09
RUBBERMAID FG9W3300AGBRNZ Tupakointiasema, ruskea 4.10 gallonaa AB2GHN 1LWT8 FG9W3300AGBRNZRuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.Vapaasti seisova43 "x 1-3 / 4"Kuomu13 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W3400BLA tupakointitulppa musta 6.70 gallonaa AB2GHP 1LWT9 FG9W3400BLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "€713.93
RUBBERMAID FG9W3400ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHQ 1LWU1 FG9W3400ATPWTRRuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG257088BEIG Savukesäiliö beige ruostumaton teräs 1 gallona | AD2CYA 3NB28 FG257088BEIGRuostumaton teräs12.25 "1 gal.Vapaasti seisova211 / 16 "Kuomu12.25 "€264.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR Tupakointiastia Antiikki Tina
€568.22 / yksikkö