Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 311-4321 D5 kartio M11 x 1-1 / 2 | AH9XEQ 45M981

WESTWARD 311-4321 D5 Kartio M11 x 1-1/2

Varastossa
Tuote: AH9XEQ Malli: 311-4321Ristiviite: 45M981

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€26.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD5 Taper, M11x1-1/2
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 311-4321 D5 Kartio M11 x 1-1/2
€26.46 / yksikkö