RUBBERMAID FG9W3200SSBLA tupakointiastia hopea / musta 0.60 Gal | AB2GHK 1LWT5

RUBBERMAID FG9W3200SSBLA Tupakointiastia Hopea/musta 0.60 Gal

Varastossa
Tuote: AB2GHK Malli: FG9W3200SSBLARistiviite: 1LWT5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.12-4 / 5 "
Koko0.60 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty / Uni-Koat (TM) -jauhemaalattu
Korkeus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs / alumiini
AsennustyyliSeinään asennettava
Aukkojen määrä1
Avauskoko360 Tutkinnot
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluKuomu
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan halkaisija.KokoAsennustyyliAukkojen määräAvauskokoSuunnitteluLeveysHinta
RUBBERMAID FG9W3100SSBLA tupakointiastia hopea / musta 1.30 Gal | AB2GHJ 1LWT4 FG9W3100SSBLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "1.30 gal.Vapaasti seisova1360 TutkinnotKuomu15.5 "€744.80
RUBBERMAID FG9W3300BLA tupakointitulppa musta ruostumaton teräs / alumiini 4.10gal | AB2GHL 1LWT6 FG9W3300BLARuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.-43 "x 1-3 / 4"-13 "€498.09
RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHM 1LWT7 FG9W3300ATPWTRRuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.Vapaasti seisova43 "x 1-3 / 4"Kuomu13 "€568.22
RUBBERMAID FG9W3300AGBRNZ Tupakointiasema, ruskea 4.10 gallonaa AB2GHN 1LWT8 FG9W3300AGBRNZRuostumaton teräs / alumiini13 "4.10 gal.Vapaasti seisova43 "x 1-3 / 4"Kuomu13 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W3400BLA tupakointitulppa musta 6.70 gallonaa AB2GHP 1LWT9 FG9W3400BLARuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "€713.93
RUBBERMAID FG9W3400ATPWTR tupakointiastian antiikkivinkki | AB2GHQ 1LWU1 FG9W3400ATPWTRRuostumaton teräs / alumiini15.5 "6.70 gal.Vapaasti seisova3360 TutkinnotKuomu15 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG257088BEIG Savukesäiliö beige ruostumaton teräs 1 gallona | AD2CYA 3NB28 FG257088BEIGRuostumaton teräs12.25 "1 gal.Vapaasti seisova211 / 16 "Kuomu12.25 "€264.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W3200SSBLA Tupakointiastia Hopea/musta 0.60 Gal
€497.00 / yksikkö