Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGM146000000 Pölynimurin kahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AE4VQE 5N414

RUBBERMAID FGM146000000 pölymopin kahva 60 tuumaa. Lasikuidun harmaa

Varastossa
Tuote: AE4VQE Malli: FGM146000000Ristiviite: 5N414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiLiukuva kaulus
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
RUBBERMAID FGM136000000 Pölymopin kahva 60 tuumaa. Vinyyli puu | AA6NLA 14J834 136000000 FGMMusta / LuonnollinenVinyyli päällystetty puu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGM146000000 pölymopin kahva 60 tuumaa. Lasikuidun harmaa
€50.01 / yksikkö