Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB52 säädettävä porttijousi musta | AD9BQL

BATTALION 4PB52 säädettävä porttijousi, musta

Varastossa
Tuote: AD9BQL Malli: 4PB52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä porttijousi
VäriMusta
Suorittaa loppuunPäällystetty
TarvikkeetMukana
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys16 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BATTALION 4PB51 säädettävä porttijousi musta | AD9BQK 4PB5111 "€17.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB52 säädettävä porttijousi, musta
€15.32 / yksikkö