E JAMES & CO Kuminauha, äärimmäinen lämpötila, 30A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 30A , Pidentymä: 100% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 550 PSI , Leveys: 2"
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusHinta (ei alv)
A
2830-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "€28.99
A
2830-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "€16.75
A
2830-3 / 8XTAPE
tarttuva3 / 8 "€63.74
A
2830-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "€35.83
A
2830-1 / 2XTAPE
tarttuva1 / 2 "€91.91
A
2830-1 / 32XTAPE
tarttuva1 / 32 "€11.50
A
2830-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "€20.25
A
2830-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "€44.73
B
2830-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "€9.77
B
2830-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "€14.73
B
2830-1 / 2X
tavallinen1 / 2 "€88.50
B
2830-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "€48.62
B
2830-3 / 8X
tavallinen3 / 8 "€62.66
B
2830-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "€34.72
B
2830-1 / 32X
tavallinen1 / 32 "€5.57
B
2830-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "€23.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?