RULAND MANUFACTURING SPC -sarjan akselikytkimet


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 4000 , Tyyppi: Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
SPC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,195.06
B
SPC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,268.55
A
SPC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€252.45
B
SPC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€667.94
A
SPC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 lyijytön teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€345.31
B
SPC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€876.02

SPC -sarjan akselikytkimet

Ruland Manufacturingin jäykät akselikytkimet on suunniteltu siirtämään pyörivää liikettä akselilta akselille teollisuuskoneissa ja raskaissa laitteissa. Näissä RoHS- ja Reach-yhteensopivissa kytkimissä on tarkasti hiottuja reiät, jotka estävät kytkimen kohdistusvirheitä ja tärinää järjestelmään, ja useat ruuviasennukset estämään kuoppaa ja säilyttämään korkean pitovoiman. Niissä on lyijytön teräs/ruostumaton teräsrakenne, joka tuottaa nopeuden jopa 4000 rpm ja kestää korkeita lämpötiloja jopa 350 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta näitä jäykkiä akselikytkimiä, joita on saatavana halkaisijaltaan 1-15/16, 1.187 & 1.437.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?