RUBBERMAID FGM136000000 Pölymopin kahva 60 tuumaa. Vinyyli puu | AA6NLA 14J834

RUBBERMAID FGM136000000 pölymopin kahva 60 tuumaa. Vinyyli puu

Tuote: AA6NLA Malli: FGM136000000Ristiviite: 14J834

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiLiukuva kaulus
Käsittele väriäMusta / Luonnollinen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliVinyyli päällystetty puu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliHinta
RUBBERMAID FGM146000000 Pölynimurin kahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AE4VQE 5N414 146000000 FGMHarmaaLasikuitu€50.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGM136000000 pölymopin kahva 60 tuumaa. Vinyyli puu