RUBBERMAID FG374701OLVSS Ulkovarasto Shed Xl Vaakasuora H 47 | AB9QKX 2ERW7

RUBBERMAID FG374701OLVSS ulkovarasto Xl Horizontal H 47

Varastossa
Tuote: AB9QKX Malli: FG374701OLVSSRistiviite: 2ERW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Koko32 cu. ft.
rakentaminenIskunkestävä kestävä polypropeenihartsi
Oven avaamisen korkeus45 "
Oven aukon leveys56 "
ovetLeveä kaksinkertainen
Sisäsyvyys21 "
Sisäkorkeus42 "
Sisäleveys47 "
Kokonaissyvyys2 '8 "
Kokonaiskorkeus3 '11 "
kokonaisleveys5ft.
TyyppiErittäin suuri vaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjapaneeli (rakenteellinen vaahto)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoOven avaamisen korkeuskokonaisleveysTyyppiOven aukon leveysSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
RUBBERMAID FG374901OLVSS Ulkovarastovaja pystysuorassa H 72 tuumaa | AB9QKW 2ERW6 FG374901OLVSS6ft.17 cu. ft.68 "2 '6 "Pystysuora26 "19 "67 "€417.49
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG374801OLVSS Ulkovarasto Vaja Lg Vaakasuora H 36 | AB9QKY 2ERW8 FG374801OLVSS3ft.18 cu. ft.32 "4 '7 "Suuri vaaka51 "21 "29 "€366.35
RUBBERMAID FG375301OLVSS Ulkovarastovaja Lg H 36 tuuman leveys 55 tuumaa | AB9QKZ 2ERX1 FG375301OLVSS3ft.18 cu. ft.32 "4 '7 "Suuri51 "21 "29 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG374701OLVSS ulkovarasto Xl Horizontal H 47
€578.92 / yksikkö