RUBBERMAID FG374801OLVSS Ulkovarasto Vaja Lg Vaakasuora H 36 | AB9QKY 2ERW8

RUBBERMAID FG374801OLVSS ulkovarasto Lg Horizontal H 36

Varastossa
Tuote: AB9QKY Malli: FG374801OLVSSRistiviite: 2ERW8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Koko18 cu. ft.
rakentaminenIskunkestävä kestävä polypropeenihartsi
Oven avaamisen korkeus32 "
Oven aukon leveys51 "
ovetLeveä kaksinkertainen
Sisäsyvyys21 "
Sisäkorkeus29 "
Sisäleveys47 "
Kokonaissyvyys2 '4 "
Kokonaiskorkeus3ft.
kokonaisleveys4 '7 "
TyyppiSuuri vaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjapaneeli (rakenteellinen vaahto)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoOven avaamisen korkeuskokonaisleveysTyyppiOven aukon leveysSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
RUBBERMAID FG374901OLVSS Ulkovarastovaja pystysuorassa H 72 tuumaa | AB9QKW 2ERW6 FG374901OLVSS6ft.17 cu. ft.68 "2 '6 "Pystysuora26 "19 "67 "€417.49
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG374701OLVSS Ulkovarasto Shed Xl Vaakasuora H 47 | AB9QKX 2ERW7 FG374701OLVSS3 '11 "32 cu. ft.45 "5ft.Erittäin suuri vaakasuora56 "21 "42 "€578.92
RUBBERMAID FG375301OLVSS Ulkovarastovaja Lg H 36 tuuman leveys 55 tuumaa | AB9QKZ 2ERX1 FG375301OLVSS3ft.18 cu. ft.32 "4 '7 "Suuri51 "21 "29 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG374801OLVSS ulkovarasto Lg Horizontal H 36
€366.35 / yksikkö