RUBBERMAID FG374901OLVSS Ulkovarastovaja pystysuorassa H 72 tuumaa | AB9QKW 2ERW6

RUBBERMAID FG374901OLVSS Ulkovarasto, pystysuora H 72 tuumaa

Tuote: AB9QKW Malli: FG374901OLVSSRistiviite: 2ERW6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€417.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Koko17 cu. ft.
rakentaminenIskunkestävä kestävä polypropeenihartsi
Oven avaamisen korkeus68 "
Oven aukon leveys26 "
ovetLeveä kaksinkertainen
Sisäsyvyys19 "
Sisäkorkeus67 "
Sisäleveys26 "
Kokonaissyvyys2 '1 "
Kokonaiskorkeus6ft.
kokonaisleveys2 '6 "
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjapaneeli (rakenteellinen vaahto)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoOven avaamisen korkeuskokonaisleveysTyyppiOven aukon leveysSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
RUBBERMAID FG374701OLVSS Ulkovarasto Shed Xl Vaakasuora H 47 | AB9QKX 2ERW7 FG374701OLVSS3 '11 "32 cu. ft.45 "5ft.Erittäin suuri vaakasuora56 "21 "42 "€578.92
RUBBERMAID FG374801OLVSS Ulkovarasto Vaja Lg Vaakasuora H 36 | AB9QKY 2ERW8 FG374801OLVSS3ft.18 cu. ft.32 "4 '7 "Suuri vaaka51 "21 "29 "€366.35
RUBBERMAID FG375301OLVSS Ulkovarastovaja Lg H 36 tuuman leveys 55 tuumaa | AB9QKZ 2ERX1 FG375301OLVSS3ft.18 cu. ft.32 "4 '7 "Suuri51 "21 "29 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG374901OLVSS Ulkovarasto, pystysuora H 72 tuumaa
€417.49 / yksikkö