RUBBERMAID FG332000BLA Latausteline 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 Musta | AD9DBW 4PLV4

RUBBERMAID FG332000BLA päätyteline 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 musta

Varastossa
Tuote: AD9DBW Malli: FG332000BLARistiviite: 4PLV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausteline
Pyörän lämpötila. Luokitus176-astetta F
Pyörän tyyppi2 kääntyvä, 2 lukittava
VäriMusta
rakentaminenMuovi / teräs
Syvyys28.75
Korkeus67.875 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliMuovi / teräs
Aikavälien lukumäärä18
Leveys23.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)75.69
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
RUBBERMAID FG331700BLA Latausteline 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 Musta | AD9DBR 4PLU9 FG331700BLA23.7518.625€1,088.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG332000BLA päätyteline 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 musta
€1,001.27 / yksikkö