HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Säiliön sovitinlevyt


Suodattaa
Pituus: 4.78 " , Materiaali: polykarbonaatti , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Jännitteen luokitus: 125 V
TyyliMalliVäriKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
HBL4APBL
sininen3.38 "0.39 "€18.51
B
HBL4AP
Ruskea0.58 "4.78 "€17.14
C
HBL4API
Norsunluu0.58 "4.78 "€17.36
D
HBL4APO
Oranssi3.38 "0.39 "€18.51
E
HBL4APW
Valkoinen--€18.51

Säiliön sovitinlevyt

Hubbell-johdotuslaite-Kellems-sovitinlevyt on suunniteltu kiinnittämään kahden erikokoisen tai -mallisen säiliön toimivuuden parantamiseksi. Ne ovat ihanteellisia 1 & 2-ryhmälle ja 4-PLEX-laitelaatikoille. Polykarbonaattirakenne tarjoaa eristyksen, suojan ja puhtaan ulkonäön. Valitse laaja valikoima sovitinlevyjä, saatavana ruskeana, valkoisena, sinisenä, norsunluun ja oranssina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?