PARKER H -sarjan monikäyttöiset pikaliittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Kehon koko: 1 / 4 " , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Max. Käyttöpaine: 2250 Psi , Max. Työpaine: 2250 Psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tyyli: kullanmuru , langan koko: 1 / 4-18 " , Venttiilin tyyppi: kullanmuru
TyyliMalliYhteyden tyyppiKiertyyppiHinta (ei alv)
A
AVHC4-4M
NPTMies€53.49
Tarjouspyyntö
B
AVHC4-4F
NPTFNainen€46.24
Tarjouspyyntö

H -sarjan monikäyttöiset pikaliittimet

Parker H -sarjan pikaliittimet on suunniteltu useiden letkujen nopeaan liittämiseen/irrotukseen, jotta ilma, vesi ja kemikaalit siirretään helposti hydraulijärjestelmissä. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinimateriaalista, mikä mahdollistaa pienen joustavuuden sovittamisen kahden akselin väliin ja vähentää sitomisvaikutuksia, ja ne pystyvät käsittelemään jopa 11000 PSI:n työpainetta. Niihin on integroitu lukituspallot tahattoman irtoamisen estämiseksi ja nitriilitiiviste, joka mahdollistaa tiiviin toiminnan. Niiden snap-tite-rakenne mahdollistaa myös vaurioituneiden osien helpon vaihtamisen, mikä eliminoi tarpeen poistaa olemassa oleva putkikokoonpano.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?