RUBBERMAID FG331700BLA Latausteline 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 Musta | AD9DBR 4PLU9

RUBBERMAID FG331700BLA päätyteline 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 musta

Varastossa
Tuote: AD9DBR Malli: FG331700BLARistiviite: 4PLU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausteline
Pyörän lämpötila. Luokitus176-astetta F
Pyörän tyyppi2 kääntyvä, 2 lukittava
VäriMusta
rakentaminenMuovi / teräs
Syvyys23.75
Korkeus67.875 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliMuovi / teräs
Aikavälien lukumäärä18
Leveys18.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)63.25
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
RUBBERMAID FG332000BLA Latausteline 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 Musta | AD9DBW 4PLV4 FG332000BLA28.7523.75€1,001.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG331700BLA päätyteline 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 musta
€1,088.56 / yksikkö