Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG269288BRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 Gallon Brown | AE4NWQ 5M779

RUBBERMAID FG269288BRN Pullo/tölkki Kierrätys Top 23 Gallona ruskea

Varastossa
Tuote: AE4NWQ Malli: FG269288BRNRistiviite: 5M779

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon ja tölkin kierrätysalkuun
Sulkemistyyppinapsauttaa
VäriRuskea
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus2.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus11 5 / 16 "
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys20.375 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluKuomu
Leveys20.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID FG269288BLUE Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan sininen | AD7ZAA 4HGV8 FG269288SININENSuorakulmainensininen23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€101.09
RUBBERMAID FG269288GRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan vihreä | AD8TDD 4LZL5 FG269288GRNSuorakulmainenVihreä23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€102.70
RUBBERMAID FG279100DBLUE Pullo- / tölkkikierrätys Top 20-1 / 8 tuuman sininen | AE2MQP 4YJ52 FG279100DBLUENeliösininen35 galKuomu20.12 "6.25 "sisä-20.125 "€190.44
RUBBERMAID 1788376 Pullon / tölkin kierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYW 6TUA9 1788376Neliösininen32 gal.Tasainen22.25 "2.75 "sisä-22.25 "€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG269288BRN Pullo/tölkki Kierrätys Top 23 Gallona ruskea
€15.72 / yksikkö