RUBBERMAID FG279100DBLUE Pullo- / tölkkikierrätys Top 20-1 / 8 tuuman sininen | AE2MQP 4YJ52

RUBBERMAID FG279100DBLUE Pullo/tölkki Kierrätys Top 20-1/8 tuumaa Sininen

Varastossa
Tuote: AE2MQP Malli: FG279100DBLUERistiviite: 4YJ52

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon ja tölkin kierrätysalkuun
Sulkemistyyppinapsauttaa
Värisininen
Sopii kontin kokoon35 gal
Korkeus6.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus20.125 "
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys19.5 "
ShapeNeliö
SuunnitteluKuomu
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID FG269288BLUE Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan sininen | AD7ZAA 4HGV8 FG269288SININENSuorakulmainensininen23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€101.09
RUBBERMAID FG269288GRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan vihreä | AD8TDD 4LZL5 FG269288GRNSuorakulmainenVihreä23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€102.70
RUBBERMAID FG269288BRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 Gallon Brown | AE4NWQ 5M779 FG269288BRNSuorakulmainenRuskea23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€15.72
RUBBERMAID 1788376 Pullon / tölkin kierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYW 6TUA9 1788376Neliösininen32 gal.Tasainen22.25 "2.75 "sisä-22.25 "€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG279100DBLUE Pullo/tölkki Kierrätys Top 20-1/8 tuumaa Sininen
€190.44 / yksikkö