RUBBERMAID 1788376 Pullon / tölkin kierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYW 6TUA9

RUBBERMAID 1788376 Pullo/tölkki Kierrätys Top 32 Gallon Sininen

Varastossa
Tuote: AF2GYW Malli: 1788376Ristiviite: 6TUA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon ja tölkin kierrätysalkuun
Sulkemistyyppinapsauttaa
Värisininen
Halkaisija22.5 "
Sopii kontin kokoon32 gal.
Korkeus2.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus22.25 "
MateriaaliHDPE
Kokonaissyvyys24 "
ShapeNeliö
SuunnitteluTasainen
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID FG269288BLUE Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan sininen | AD7ZAA 4HGV8 FG269288SININENSuorakulmainensininen23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€101.09
RUBBERMAID FG269288GRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan vihreä | AD8TDD 4LZL5 FG269288GRNSuorakulmainenVihreä23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€102.70
RUBBERMAID FG279100DBLUE Pullo- / tölkkikierrätys Top 20-1 / 8 tuuman sininen | AE2MQP 4YJ52 FG279100DBLUENeliösininen35 galKuomu20.12 "6.25 "sisä-20.125 "€190.44
RUBBERMAID FG269288BRN Pullon / tölkin kierrätys Top 23 Gallon Brown | AE4NWQ 5M779 FG269288BRNSuorakulmainenRuskea23 Gal.Kuomu20.38 "2.75 "Sisällä ulkona11 5 / 16 "€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1788376 Pullo/tölkki Kierrätys Top 32 Gallon Sininen
€39.82 / yksikkö