RUBBERMAID FG131400BLA Tilt Truck Utility 1 Kuutiopiha 850 Lb. | AE4NUK 5M654

RUBBERMAID FG131400BLA Kallistettu Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb.

Tuote: AE4NUK Malli: FG131400BLARistiviite: 5M654
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,511.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus38-1 / 4 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus44 "
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiHyödyllisyys
Kantavuus850 lb
MateriaaliKeskitasoinen polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1317
Kokonaiskorkeus43 55 / 64 "
Kokonaispituus72.25 "
kokonaisleveys33.437 "
tilavuus1 ov. yd.
Tilavuus1 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliVulkanoitu kumi
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuppilon materiaaliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliLiikkuvuusvaihtoehtoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG131600BLA Kippiauto Heavy-Duty 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Termoplastinen kumi2100 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43.75 "72.25 "€2,307.52
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Musta | AA9GKT 1D653 FG131500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Kumi1250 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43 55 / 64 "72.25 "€2,211.09
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG130600BLA Kippiauto raskas 1/2 kuutiopiha 1400 lb | AA9GKV 1D655 FG130600BLAKeskitasoinen polyeteeni3.5 "Kumi1400 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,859.30
RUBBERMAID FG130500BLA Kippiauto Standard 1/2 Cubic Yard Musta | AA9GKW 1D656 FG130500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,697.44
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Kuutiopiha 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi450 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "56.75 "€1,159.62
RUBBERMAID FG130542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen38.63 "60.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131542BLA Kippiauto Trukit 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini1250 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen43.75 "72.25 "€2,070.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG131400BLA Kallistettu Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb.
€1,511.44 / yksikkö