BALDOR MOTOR Dirty Duty -moottorit, jalkaan kiinnitettävä, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Vääntömomentti: 13.5 LB-FT , Käyttöluokitus: JATKUU , Suorittaa loppuun: Kirkaslakka , Kehys: 56 , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Max. Nopeus: 2,700 rpm , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliNopeusAmpeeriaTäyden kuorman ampeeritJänniteMoottorityyppiulostuloKokonaispituusPower FactorHinta (ei alv)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V0.9 A460 V 230 V3420M0.500 hv11.35 "69€1,733.28
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V1.5 A230 V 460 V3520M1.000 hv12.29 "71€2,702.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?