RUBBERMAID FG130600BLA Kippiauto raskas 1/2 kuutiopiha 1400 lb | AA9GKV 1D655

RUBBERMAID FG130600BLA kallistettu kuorma-auto, raskas puolikuutiopiha 1 lb

Varastossa
Tuote: AA9GKV Malli: FG130600BLARistiviite: 1D655

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.3.5 "
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus28-1 / 4 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus37 "
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus1400 lb
MateriaaliKeskitasoinen polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1307
Kokonaiskorkeus38.63 "
Kokonaispituus60.5 "
kokonaisleveys28 "
tilavuus1/2 ov. yd.
Tilavuus1/2 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiVulkanoitu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuppilon materiaaliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliLiikkuvuusvaihtoehtoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG131600BLA Kippiauto Heavy-Duty 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Termoplastinen kumi2100 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43.75 "72.25 "€2,307.52
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Musta | AA9GKT 1D653 FG131500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Kumi1250 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43 55 / 64 "72.25 "€2,211.09
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG130500BLA Kippiauto Standard 1/2 Cubic Yard Musta | AA9GKW 1D656 FG130500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,697.44
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Kuutiopiha 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi450 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "56.75 "€1,159.62
RUBBERMAID FG130542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen38.63 "60.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131542BLA Kippiauto Trukit 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini1250 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen43.75 "72.25 "€2,070.80
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG102542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1-1 / 2 Cubic Yard | AC4DZG 2ZB52 FG102542BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi1200 lbs.Keskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen49.5 "80.5 "€4,317.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG130600BLA kallistettu kuorma-auto, raskas puolikuutiopiha 1 lb
€1,859.30 / yksikkö