Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.020.0006 Machine Screw, 6mm Length, A2 Stainless Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8HAW 54FR45

FABORY M51300.020.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M2 x 0.40 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HAW Malli: M51300.020.0006Ristiviite: 54FR45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2x0.4
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko1.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.3.8 mm
Pään korkeus1.2 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus6"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.020.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M2 x 0.40 mm, 100 PK
€6.37 /pakkaus