QMARK B50 Asennusteline Seinä / katto | AF6QNN 20CA41

QMARK B50 Asennusteline Seinä/katto

Varastossa
Tuote: AF6QNN Malli: B50Ristiviite: 20CA41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Syvyys35-9 / 16 "
Sopii KW: hen40 ja 50
Korkeus14 15 / 16 "
AsennustyyppiWall / Katto
Leveys15 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8302500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusAsennustyyppiLeveysHinta
QMARK B10 -kiinnike 3-10 kW lämmittimet | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 ja 10.010 "Seinä ja katto2 5 / 16 "€169.37
QMARK B20 kiinnityskannatin 15 kW lämmittimet | AB8CUM 25D243 B2020.5 "15.010 "Seinä ja katto2 5 / 16 "€243.09
QMARK B30 Asennusteline Seinä / katto | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 ja 3014 15 / 16 "Wall / Katto10.5 "€369.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK B50 Asennusteline Seinä/katto
€310.92 / yksikkö