Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-16SS Sukkanäytön tiiviste 1-1/2 tuumaa Viton/ruostumaton teräs | AC7MLX 38R194

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-16SS Sukkanäytön tiiviste 1-1/2 tuumaa Viton/ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC7MLX Malli: SSG-SFY-L-150-16SSRistiviite: 38R194

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSukkaruudun tiiviste
YhteysTri-kiinnitin
MateriaaliViton / 316 ruostumaton teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-30 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0333
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi8484100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. aluePutken kokoHinta
RUBBERFAB SSG-UL-150-10SS Sokanäytön tiiviste 1-1 / 2 tuumaa Buna / ruostumaton teräs | AC7MLL 38R184 SSG-UL-150-10SSBuna / 316 ruostumaton teräs-30 - 250 astetta F1.5 "€161.00
RUBBERFAB SSG-UL-200-10SS sukkapussitiiviste 2 tuumaa Buna / ruostumaton teräs | AC7MLM 38R185 SSG-UL-200-10SSBuna / 316 ruostumaton teräs-30 - 250 astetta F2"€168.68
RUBBERFAB SSG-UL-150-16SS Sokanäytön tiiviste 1-1 / 2 tuumaa Buna / ruostumaton teräs | AC7MLN 38R186 SSG-UL-150-16SSBuna / 316 ruostumaton teräs-30 - 250 astetta F1.5 "€157.66
RUBBERFAB SSG-UL-200-16SS sukkapussitiiviste 2 tuumaa Buna / ruostumaton teräs | AC7MLP 38R187 SSG-UL-200-16SSBuna / 316 ruostumaton teräs-30 - 250 astetta F2"€149.89
RUBBERFAB SSG-EL-150-10SS Sukkuseinätiiviste 1-1 / 2 tuuman epdm / ruostumaton teräs | AC7MLQ 38R188 SSG-EL-150-10SSEPDM / 316 ruostumaton teräs-20 - 300 astetta F1.5 "€160.48
RUBBERFAB SSG-EL-200-10SS sukkapussitiiviste 2 tuumaa epdm / ruostumaton teräs | AC7MLR 38R189 SSG-EL-200-10SSEPDM / 316 ruostumaton teräs-20 - 300 astetta F2"€173.05
RUBBERFAB SSG-EL-150-16SS Sokanäytön tiiviste 1-1 / 2 tuuman epdm / ruostumaton teräs | AC7MLT 38R190 SSG-EL-150-16SSEPDM / 316 ruostumaton teräs-20 - 300 astetta F1.5 "€160.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-16SS Sukkanäytön tiiviste 1-1/2 tuumaa Viton/ruostumaton teräs
€186.60 / yksikkö