Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HB3B015 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 65kAIC at 240VAC | CE6LHE

SIEMENS HB3B015 Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaihe, 65 kAIC 240 VAC

Varastossa
Tuote: CE6LHE Malli: HB3B015

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria15
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5058
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens HB3B015 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää vaihtomekanismin, joka mahdollistaa nopean valmistuksen, nopean rikkoutumisen ja avaa ja sulkee siten molemmat navat yhdellä kahvalla
    • Varustettu kaksoisjarrun pyörivillä koskettimilla, jotta huippuvirran määrä minimoidaan oikosulkujen aikana
    • Pultattava asennusmahdollisuus asennus- ja huoltoseisokkien vähentämiseksi ja kuorman puoleiset pääteliittimet vaivatonta johdotusta varten
    • Magneettinen lämpölaukaisuyksikkö tarjoaa sekä pitkäkestoiset että välittömät laukaisutoiminnot maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HB1B015 Molded Case Katkaisija, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1-vaihe | CE6LGQ HB1B015151120V€91.34
SIEMENS HB1B020 BQ-sarjan katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1-vaihe | CE6LGR HB1B020201120V€91.34
SIEMENS HB1B030 Molded Case Katkaisija, 30A, 65kAIC@120V, yksivaiheinen | CE6LGT HB1B030301120V€91.34
SIEMENS HB2B015 Molded Case Katkaisija, 2P, 1-vaihe, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€179.96
SIEMENS HB2B020 BQ-sarjan katkaisija, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1-vaihe | CE6LGV HB2B020202240V€179.96
SIEMENS HB2B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, lämpömagneettinen laukaisu | CE6LGW HB2B030302240V€179.96
SIEMENS HB2B040 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V€235.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HB3B015 Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaihe, 65 kAIC 240 VAC
€366.79 / yksikkö