KUMIFAB

Garlock Hygienic Technologies -yritys, Rubber Fab on johtava terveystiivisteiden ja täyteratkaisujen valmistaja, kuten Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free ja Smart Clamp. Laaja Rubber Fab -huoltoluettelo sisältää O-renkaat, panimon tiivisteet ja letkut, poistotuotteet, letkut, näöntunnistimet, letkuliittimet ja saniteettiliittimet. Kumi Fab Älykkäät tiivistepuristimet käsittää saranapuristimet ja termoparipuristimet, jotka on suunniteltu toimimaan tiivisteiden kanssa näytteiden vastaanottamiseksi porttien kautta näytteenottoa varten putkistoissa. Nämä yksinapaiset saniteettikiinnikkeet on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja ne ovat ihanteellisia pidätyskapasiteetin tuottamiseen enintään 600 PSI: n paineella. Niitä on saatavana myös 3/4, 1-1/2, 2, 3 ja 4 tuuman pultteina. SaniLock x Butt Weld -liittimet / kiinnikkeet Rubber Fab on suunniteltu liittämään ja irrottamaan saniteettiputken liittimet tai saniteettiletkujärjestelmät nopeasti. Näissä pikaliittimissä on napsautettavat lukitusvarret letkun tai putken kiinnittämiseksi paikalleen samalla kun se kohdistuu automaattisesti tiivisteeseen. Ne ovat ihanteellisia sopivien letkuliittimien muuttamiseksi Tri-Clamp-liitoksiksi. Valitse laaja valikoima kumisia Fab -tiivisteitä, kiinnikkeitä ja letkuja Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

About Rubberfab

Garlock Hygienic Technologies -yritys, Rubber Fab on johtava terveystiivisteiden ja täyteratkaisujen valmistaja, kuten Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free ja Smart Clamp. Laaja Rubber Fab -huoltoluettelo sisältää O-renkaat, panimon tiivisteet ja letkut, poistotuotteet, letkut, näöntunnistimet, letkuliittimet ja saniteettiliittimet. Kumi Fab Älykkäät tiivistepuristimet käsittää saranapuristimet ja termoparipuristimet, jotka on suunniteltu toimimaan tiivisteiden kanssa näytteiden vastaanottamiseksi porttien kautta näytteenottoa varten putkistoissa. Nämä yksinapaiset saniteettikiinnikkeet on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja ne ovat ihanteellisia pidätyskapasiteetin tuottamiseen enintään 600 PSI: n paineella. Niitä on saatavana myös 3/4, 1-1/2, 2, 3 ja 4 tuuman pultteina. SaniLock x Butt Weld -liittimet / kiinnikkeet Rubber Fab on suunniteltu liittämään ja irrottamaan saniteettiputken liittimet tai saniteettiletkujärjestelmät nopeasti. Näissä pikaliittimissä on napsautettavat lukitusvarret letkun tai putken kiinnittämiseksi paikalleen samalla kun se kohdistuu automaattisesti tiivisteeseen. Ne ovat ihanteellisia sopivien letkuliittimien muuttamiseksi Tri-Clamp-liitoksiksi. Valitse laaja valikoima kumisia Fab -tiivisteitä, kiinnikkeitä ja letkuja Raptor Supplies.