Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB A80MPU-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0

RUBBERFAB A80MPU-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmikiristin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DGQ Malli: A80MPU-150Ristiviite: 5PYK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmipuristin silikoni | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-kiinnitin1.377 "Platinum silikoni1.984 "-40 - 450 astetta F€2.65
RUBBERFAB 40BSF-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Viisteistuin1.375 "hyvä1.875 "-20 - 250 astetta F€1.31
RUBBERFAB 40BSB-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Viisteistuin1.375 "hyvä1.875 "-20 - 250 astetta F€1.35
RUBBERFAB 40IT-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 - 250 astetta F€2.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmikiristin Buna
€45.94 / yksikkö