Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40RXPX-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmipuristin silikoni | AE6DFA 5PYC1

RUBBERFAB 40RXPX-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmipuristin silikoni

Varastossa
Tuote: AE6DFA Malli: 40RXPX-150Ristiviite: 5PYC1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€2.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.1.377 "
MateriaaliPlatinum silikoni
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1.984 "
Temp. alue-40 - 450 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40BSF-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Viisteistuin1.375 "hyvä1.875 "-20 - 250 astetta F€1.23
RUBBERFAB A80MPU-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0 A80MPU-150TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€41.96
RUBBERFAB 40BSB-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Viisteistuin1.375 "hyvä1.875 "-20 - 250 astetta F€1.29
RUBBERFAB 40IT-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 - 250 astetta F€2.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40RXPX-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmipuristin silikoni
€2.39 / yksikkö