Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40BSB-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DGX 5PYK6

RUBBERFAB 40BSB-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DGX Malli: 40BSB-150Ristiviite: 5PYK6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Sisällä Dia.1.375 "
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1.875 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman kolmipuristin silikoni | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-kiinnitin1.377 "Platinum silikoni1.984 "-40 - 450 astetta F€2.65
RUBBERFAB 40BSF-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Viisteistuin1.375 "hyvä1.875 "-20 - 250 astetta F€1.31
RUBBERFAB A80MPU-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0 A80MPU-150TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€45.94
RUBBERFAB 40IT-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 - 250 astetta F€2.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman viiste istuin Buna
€1.35 / yksikkö