WHEATON WPSFC1000 Pullonkiinnitin polypropyleeni 1000mL | AG9DBV 19KZ47

WHEATON WPSFC1000 pullopuristin polypropeenia 1000 ml

Varastossa
Tuote: AG9DBV Malli: WPSFC1000Ristiviite: 19KZ47

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon kiinnitin
Materiaalipolypropeeni
Max. kapasiteetti1000mL
Max. Korkeus1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
WHEATON WPSFC2000 Pullokiinnike Polypropeeni 2000mL | AG9DBU 19KZ46 WPSFC20002000mL€165.28
WHEATON WPSFC0500 Pullopihdit polypropeenia 500 ml | AG9DBW 19KZ48 WPSFC0500500mL€141.57
WHEATON WPSFC0125 Pullopihdit polypropeenia 125 ml | AG9DBX 19KZ50 WPSFC0125125mL€118.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPSFC1000 pullopuristin polypropeenia 1000 ml
€165.90 / yksikkö