ROTHENBERGER 72869V osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 0 osaa | CT9DXU 53RF35

ROTHENBERGER 72869V osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 0 osaa

Varastossa
Tuote: CT9DXU Malli: 72869VRistiviite: 53RF35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,021.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.66
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROTHENBERGER 72676 osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 5 osaa | CT9DXV 60PZ74 72676€4,537.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 72869V osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 0 osaa
€4,021.43 / yksikkö