SNOWEX SB-1800 Kiinnitetty kansisäiliö 18 Cu jalkaa Keltainen | AB9VGL 2FGV8

SNOWEX SB-1800 Kiinnitetty kansisäiliö 18 Cu jalkaa Keltainen

Varastossa
Tuote: AB9VGL Malli: SB-1800Ristiviite: 2FGV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€864.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriKeltainen
Sisäkorkeus30 "
Sisäpituus32 "
Sisäleveys32 "
Kantavuus1750 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella32 "
Ulkopituus34 "
Ulkopuolinen leveys34 "
tilavuus18 cu. ft.
Tilavuus18 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNOWEX SB-1800 Kiinnitetty kansisäiliö 18 Cu jalkaa Keltainen
€864.31 / yksikkö