ROTHENBERGER 72676 osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 5 osaa | CT9DXV 60PZ74

ROTHENBERGER 72676 Osittainen viemärinpuhdistuskone, johdollinen, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 5 osaa

Varastossa
Tuote: CT9DXV Malli: 72676Ristiviite: 60PZ74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,537.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROTHENBERGER 72869V osiomainen viemärinpuhdistuskone, johto, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 0 osaa | CT9DXU 53RF35 72869V€4,021.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 72676 Osittainen viemärinpuhdistuskone, johdollinen, R600, 6 tuumaa max. Putken halkaisija, 5 osaa
€4,537.52 / yksikkö