Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON-VIK 5588590 siivilä 1 tuuman Fnpt | AF2JXF 6UJL4

RON-VIK 5588590 Linjasiivilä 1 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AF2JXF Malli: 5588590Ristiviite: 6UJL4
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
€112.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Kulhon väriPoista valinta
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkaisija4"
Virtausnopeus8 gpm
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus6.375 "
KoteloNylon
Pituus5"
MateriaaliNylon / polyamidi
Maks. Nesteen lämpötila.125 F
Max. Paine100 @ 125F
verkko50
mikronia304
Putken koko1 FNPT
portti1 FNPT
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)29.73
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ron-Vik 5588590 (6UJL4) rivisiivilä on ihanteellinen kustannustehokkaaseen kelluvan roskan siivilöimiseen ja suodattamiseen vettä sisältävistä putkista painepesureissa, maatalousruiskuissa, lattianpesukoneissa ja esisuodattimissa. Tämä Ron-Vik inline siivilä suojaa venttiilejä, pumppuja ja muita herkkiä laitteita vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Ron-Vik 5588590 rivisiivilä valmistetaan kokoamalla kansi, kulho, tiiviste ja metalliverkko.
  • Yksikön yläosassa on kaksi 1 tuuman FNPT-liitäntää, jotka toimivat tulo- ja ulostulona.
  • Yksikön kulhoosa sisältää suodattimen, joka poistaa roskat yläosan kautta tulevasta vedestä.
  • Yläkulhon liitännässä on tukikierre, joka estää poikkikierteet kiinnityksen aikana, ja Viton-tiiviste nestetiivistä tiivistettä varten.
  • Kulhoosa sisältää tavallisen häkissä olevan ruostumattomasta teräksestä valmistetun metalliverkon, joka toimii suodattimena.
  • Tässä laitteessa on nailonrakenne, joka kestää kemikaaleja, kosteutta ja korkeita lämpötiloja.
  • Kiinnitetyt metalliverkkoelementit voidaan puhdistaa suoraan tai vaihtaa poistamalla kulho ylhäältä poistamatta koko yksikköä linjasta.
  • Tämä Ron-Vik inline siivilä voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan riittävällä tuella kestämään kohtuutonta rasitusta ja tärinää.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Ron-Vik-sihdin maksimipaine- ja lämpötilaluokitus?

A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) rivisiivilä kestää 100 psi:n maksimipainetta 125 asteen F maksimilämpötilassa ja 150 psi:n maksimipainetta 70 asteessa F.

K. Mikä on tämän Ron-Vik 5588590 sihdin virtausnopeus?

V. Tämän Ron-Vik-sihdin virtausnopeus on 8 gpm.

K. Mikä on tämän Ron-Vik-inline-siivilä näytön koko?

A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) rivisiivilä on 48 meshin seula ja luokitus 305 mikronia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Yhteyden tyyppiHalkaisijaPutken kokoporttiNäytön materiaaliVirtausnopeusTiivistemateriaaliHinta
RON-VIK 7221290 -siivilä, matala profiili 1/4 tuuman tuotto | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Ruostumaton teräs0.5 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 5583290 Siivilä 1/4 tuuman Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRuostumaton teräs0.5 gpmEPDM€45.81
RON-VIK 7221490 -siivilä, matala profiili 3/8 tuuman tuotelinja AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Ruostumaton teräs1.5 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 5739790 Siivilä 3/8 tuuman Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€34.48
RON-VIK 7221690 -linjasihdin, matala profiili 1/2 tuuman tuotelinja AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 7221790 siivilä 1/2 tuuman Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€36.04
RON-VIK 7221990 -siivilä 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Ruostumaton teräs14.5 gpmEPDM€123.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON-VIK 5588590 Linjasiivilä 1 tuuman Fnpt
€112.21 / yksikkö