ANSELL 93-311 Nitrilite ei-steriilit kertakäyttöiset nitriilipuhdistuskäsineet


Ansell Nitrilite 93-311 puhtaita nitriilikäsineitä käytetään pintojen valmisteluun ja suojaamiseen epäpuhtauksilta. Ne ovat ihanteellisia kiinteiden aineiden ja nesteiden sekoittamiseen ja sekoittamiseen ristikontaminaation estämiseksi. Nämä käsineet varmistavat vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn roiskeiden / vuotojen puhdistuspaikalla....Lue lisää

Suodattaa
Luokka: 100 , Väri: Valkoinen , Mansetti: Valssattu helmillä , Suorittaa loppuun: kuvioitu , Käsi: Molempikätinen , ISO-luokka: 5 , Pituus: 12 " , Materiaali: nitriili , Paksuus: 5 milj.
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
93-311
L€62.71
A
93-311
M€62.71
A
93-311
S€62.71
A
93-311
XL€62.71
A
93-311
XS€62.71

93-311 Nitrilite ei-steriilit kertakäyttöiset nitriilipuhdistuskäsineet

Ansell Nitrilite 93-311 puhtaita nitriilikäsineitä käytetään pintojen valmisteluun ja suojaamiseen epäpuhtauksilta. Ne ovat ihanteellisia kiinteiden aineiden ja nesteiden sekoittamiseen ja sekoittamiseen ristikontaminaation estämiseksi. Nämä käsineet varmistavat vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn roiskeiden / vuotojen puhdistustilanteissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on rullattu helminauha, joka helpottaa pukemista ja estää rullaamisen.
  • Niissä on kaksikätinen muotoilu, jotka sopivat kumpaankin käteen mukavuuden ja joustavuuden vuoksi.
  • Näillä käsineillä on ISO Class 5 luokitus ja ne täyttävät kansainväliset puhtausstandardit.
  • Niiden paksuus on 5 mil, mikä takaa riittävän esteen suojan säilyttäen samalla kätevyyden.
  • Näissä käsineissä on nitriilirakenne, jossa on teksturoitu viimeistely, joka parantaa kemikaalien kestävyyttä ja kestävyyttä sekä parantaa pitoa ja hallintaa.
  • Niitä on saatavana XS-, M-, L- ja XL-kokoisina versioina, jotka tarjoavat tiukan istuvuuden monipuolisiin käsikokoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?