Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A716 5/8 kiinnityspehmuste | AE7GMB 5YE21

SUPER-STRUT A716 5/8 Clamp Pehmustettu

Varastossa
Tuote: AE7GMB Malli: A716 5/8Ristiviite: 5YE21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan pehmustettu puristin
VäriKulta
Putken koko5 / 8 "
Syvyys1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata14
MateriaaliTeräs, kumi
Maks. Kiinnitysdia.5 / 8 "
Paksuus12 Ga.
Kierteen koko5 / 8 "
TyyppiEMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT A716 1 1/8 puristin pehmustettu | AE7GLY 5YE18 A716 1 1/81-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.89
SUPER-STRUT A716 1 5/8 Kiinnityspehmuste | AE7GLZ 5YE19 A716 1 5/81-5 / 8 "1-5 / 8 "€20.23
SUPER-STRUT A716 2 1/8 puristintyyny | AE7GMA 5YE20 A716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "€25.55
SUPER-STRUT A716 7/8 kiinnityspehmuste | AE7GMC 5YE22 A716 77 / 8 "7 / 8 "€10.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716 5/8 Clamp Pehmustettu
€8.62 / yksikkö