Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LYP Malli: 555.26DRistiviite: 3HJC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun jatkeen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus1.25 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
MateriaaliMessinki
Heittokoko3 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rockwood 555.26D vipujatkeen upotuspultti on ihanteellinen metallista valmistettujen kääntyvien palo-ovien kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Rockwood 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultissa on etulevy, joka on 6-3/4 tuumaa korkea ja 1 tuuman leveä, jotta se on helppo asentaa oveen.
  • Tämä kromipinnoitettu vivun jatke toimitetaan asennustarvikkeilla ja säädettävällä pultin kannalla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä Rockwood 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti on tehty?

A. Rockwood-tasopultti, 555.26D, on messinkirakenne ja satiinikromipinnoitettu viimeistely rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.

K. Miksi Rockwood 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti on asennettu samalle tasolle oven pinnan kanssa?

V. Tämä Rockwood 555.26D uppopulttiyksikkö asennetaan tasolle oven pinnan kanssa kiillotetun puhtaan ulkonäön saamiseksi.

K. Mikä on Rockwood 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultin heittokoko?

V. Tämän kromipinnoitetun vivun jatkeen heittomitta on 3/4 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 555.3 Vivun jatke-huuhtelupultti messinki | AC9LYQ 3HJC7 555.3Kiillotettu kirkasMessinki€30.49
ROCKWOOD 555.10 Vivun jatkeen huuhtelupultti satiinipronssi | AC9LYR 3HJC8 555.10Satiini pronssiMessinki€32.83
ROCKWOOD 557.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYT 3HJC9 557.26DSatin ChromeValettu messinki€46.70
ROCKWOOD 557.3 Vivun jatke - huuhtelupultti kirkas messinki AC9LYU 3HJD1 557.3Kirkas messinkiValettu messinki€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 555.26D vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi
€24.37 / yksikkö