BALDWIN FILTERS DAHL Polttoaine / Dieselpolttoaine


Suodattaa
Suodatinrakenne: Spin-On
TyyliMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
66-W
1 13 / 16 "13/32 "ja 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€16.83
B
66-30
1 13 / 16 "13/32 "ja 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€16.24
B
66
1 13 / 16 "13/32 "ja 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€18.87
C
61-W
1 23 / 32 "1/2 "ja 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€50.30
D
151-30
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "€23.03
D
151
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "€43.49
E
201-W
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€33.14
F
201
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€29.30
E
201-30
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€31.09
G
BF7963
5.25 "-5.25 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€26.93
H
301-30
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€58.05
H
301
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€49.68
H
301-W
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€56.11
I
301-CS
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€126.00
J
501
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€71.69
I
501-W
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€51.53
I
501-30
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€82.01
K
200 MMV
16.75 "----€2,410.32
L
200-MFV
16.75 "---23 31 / 32 "€2,035.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?