Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 557.3 Vivun jatke - huuhtelupultti kirkas messinki AC9LYU 3HJD1

ROCKWOOD 557.3 Jatkevivun huuhtelupultti Kirkas messinki

Varastossa
Tuote: AC9LYU Malli: 557.3Ristiviite: 3HJD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun jatkeen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus1.25 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
MateriaaliValettu messinki
Heittokoko3 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 555.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYP 3HJC6 555.26DSatin ChromeMessinki€24.37
ROCKWOOD 555.3 Vivun jatke-huuhtelupultti messinki | AC9LYQ 3HJC7 555.3Kiillotettu kirkasMessinki€30.49
ROCKWOOD 555.10 Vivun jatkeen huuhtelupultti satiinipronssi | AC9LYR 3HJC8 555.10Satiini pronssiMessinki€32.83
ROCKWOOD 557.26D -vivun jatkeen huuhtelupultti satiinikromi | AC9LYT 3HJC9 557.26DSatin ChromeValettu messinki€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 557.3 Jatkevivun huuhtelupultti Kirkas messinki
€46.70 / yksikkö