ROCKWOOD 295.32D 2X 2 X 96 kulmasuojus 2 x 96 tuuman ruuvi ruostumatonta terästä | AF6VEE 20KA46

ROCKWOOD 295.32D 2"X 2" X 96" Kulmasuoja 2 x 96" Ruuvi satiinista ruostumatonta terästä

Tuote: AF6VEE Malli: 295.32D 2"X 2" X 96"Ristiviite: 20KA46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€262.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus96 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusHinta
ROCKWOOD 295.32d 2 "x 2" x 48 kulmasuojus 2 x 48 tuuman ruuvi tuuman satiini ruostumaton teräs | AD2PLX 3TFN3 295.32p 2 "x 2" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€105.01
ROCKWOOD 295.3 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 2 x 48 tuuman ruuvin tuuma kiillotettu messinki | AD2PLY 3TFN4 295.3 2 "x 2" x 48KultaKiillotettu messinki48 "MessinkiKierrä sisään€157.21
ROCKWOOD 290.32d 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 2 x 48 tuuman liima, satiini, ruostumaton teräs | AD2PMB 3TFN7 290.32p 2 "x 2" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton terästarttuva€129.33
ROCKWOOD 290.32D 2 "X 2" X 96 "kulmasuojus 2 x 96 tuuman liima satiini ruostumaton teräs | AF6VEG 20KA48 290.32D 2 "X 2" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton terästarttuva€262.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 295.32D 2"X 2" X 96" Kulmasuoja 2 x 96" Ruuvi satiinista ruostumatonta terästä
€262.51 / yksikkö