Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 290.32d 2 x 2 x 48 Corner Guard 2 x 48 tuuman liima satiini ruostumaton teräs | AD2PMB 3TFN7

ROCKWOOD 290.32d 2" x 2" x 48 kulmasuoja 2 x 48 tuumaa liima satiini ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2PMB Malli: 290.32d 2 "x 2" x 48Ristiviite: 3TFN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusHinta
ROCKWOOD 295.32d 2 "x 2" x 48 kulmasuojus 2 x 48 tuuman ruuvi tuuman satiini ruostumaton teräs | AD2PLX 3TFN3 295.32p 2 "x 2" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€105.01
ROCKWOOD 295.3 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 2 x 48 tuuman ruuvin tuuma kiillotettu messinki | AD2PLY 3TFN4 295.3 2 "x 2" x 48KultaKiillotettu messinki48 "MessinkiKierrä sisään€157.21
ROCKWOOD 295.32D 2 "X 2" X 96 "kulmasuoja 2 x 96 tuuman ruuvi satiinia ruostumatonta terästä | AF6VEE 20KA46 295.32D 2 "X 2" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€262.51
Tarjouspyyntö
ROCKWOOD 290.32D 2 "X 2" X 96 "kulmasuojus 2 x 96 tuuman liima satiini ruostumaton teräs | AF6VEG 20KA48 290.32D 2 "X 2" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton terästarttuva€262.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 290.32d 2" x 2" x 48 kulmasuoja 2 x 48 tuumaa liima satiini ruostumatonta terästä
€129.33 / yksikkö